Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schiebetürenschrank bestückt, mit Trennwand, 8 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - cubio Schiebetürenschrank bestückt, mit Trennwand, 8 Fachböden
Produktbild - cubio Schiebetürenschrank bestückt, mit Trennwand, 8 Fachböden
Artikel-Nr.:
     C8380-40023009.19V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40023009.19V
EAN/GTIN:
     4049751287793
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank

cubio Schiebetürenschrank bestückt mit Trennwand, 8 Fachböden BxTxH: 1600x650x2000mm RAL 7035/7016


Produktdetails:


optional mit cubioPIN für Schiebetürschränke

Weitere Informationen:
Breite:
1600 MMT
Tiefe:
650 MMT
Höhe:
2000 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
211.100 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 8 fachböden, schiebetür schrank, bott schiebetürenschrank, SM Hochschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Hochschrank, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Materialschrank, Beistellschrank, ESD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.191,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,28*
€ 2.930,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,05*
€ 2.887,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.308,55*
€ 2.747,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.244,28*
€ 2.670,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.191,80*
€ 2.608,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.