Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976809132
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646610351000043
EAN/GTIN:
     4051428068406
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros LIFT BLUE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 646610351000043

Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROS® mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti-Fatigue-Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dämpfung mit Energierückgabe sowie hervorragende Stabilität und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie LIFT BLUE IMPULSE LOW hat einen Schaft aus strapazierfähigem 3D-Textilgewebe. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP® Durchtrittschutz ausgestattet, erfüllt die ESD-Anforderungen und verfügt über ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROS® comfit® AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberfläche dar. Die comfit® AIR verfügt über Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung, die die natürliche Haltung des Fußes im Schuh unterstützen. So wird der Fuß entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 59,47*
€ 69,72*
1 Tag
14
pro Paar
€ 5,50*
ab € 59,60*
€ 69,72*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 59,62*
€ 69,73*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 69,94*
4 Tage
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,15*
€ 70,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.