Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Puma AIRTWIST BLACK DISC LOW S3 ESD HRO SRC - 644651 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     C8365-644651200000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     644651200000043
EAN/GTIN:
     4051428107600
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Urbaner Streetstyle als Perfomance-Sicherheitsschuh.


Die neuen URBAN EFFECT Modelle stehen ganz im Zeichen legendärer Klassiker und Kultsneaker, beinhalten aber die neuesten Technologien aus dem Sport- bzw. Sicherheitsschuhbereich, wie der neuen Sohlenkonstruktion mit EFFECT.FOAM, der für optimale Dämpfung und Energierückgabe (70% über dem Standard) sorgt und dem ultraleichten FAP®lite Durchtrittschutz. URBAN EFFECT verleiht dem Arbeitsalltag eine Extraportion Dynamik und Coolness.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Puma
Material:
hydrophobiertes Veloursleder
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
39 - 47
ESD:
Ja
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,72*
€ 156,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,72*
€ 154,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,09*
€ 144,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,80*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.