Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Ansicht links
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA TOURING WHITE LOW S3 SRC - 643450 -Größe: 43 - Ansicht oben
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643450100000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643450100000043
EAN/GTIN:
     4051428098595
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TAKE THE POLE POSITION

Die neue Generation MOTO PROTECT – noch mehr Performance und Motorsport-Feeling bei der Arbeit. Für absolut sicheren und bequemen Auftritt sorgt die Duo-PU Sohle mir dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element. Die innenliegende Schnürung und der Drivers Heel unterstützen die perfekte Mischung aus ultimativer Leistung, Komfort und Motorsport-Look.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
PUMA
Material:
strapazierfähige Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackuzngsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbarkeit:
36- 47
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,41*
€ 99,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,93*
€ 92,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,95*
€ 91,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.