Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808638 Herst.-Nr.: 643060308000043 EAN/GTIN: 4051428060059 |
| |
|
| | |
| PUMA Blaze Knit LOW S1P HRO SRC - 643060308000043 Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des metallfreien BLAZE KNIT LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Von der Sohle her gehört der BLAZE KNIT LOW zur URBAN PROTECT Linie. Der besondere Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig. Für Individualisten - der BLAZE KNIT LOW wird mit zwei Paar Schnürsenkeln geliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-kombiniert | Marke: | Puma | Material: | Textil | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 43 | Sicherheitsklasse: | S1P | Verpackungsgröße: | 36 cm | 23 cm | 13,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 47 | DGUV: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Blaze Knit LOW, S1P, SRC, Größe: 43, blau-kombiniert, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 69,77* | € 83,56* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 70,04* | € 83,58* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,00* | € 84,82* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 72,81* | € 88,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 75,58* | € 89,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,885* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|