Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1149011 Herst.-Nr.: 642910804000039 EAN/GTIN: 4051428060318 |
| |
|
| | |
| PUMA Celerity Knit PINK LOW WNS S1 HRO SRC - 642910804000039 Ja, das ist wirklich ein Sicherheitsschuh. Der Schaft des CELERITY KNIT PINK WNS LOW ist aus SAFETY KNIT®, einem hochflexiblen und strapazierfähigem Textilgewebe, das sich perfekt an den Fuß anpasst und wie eine Socke sitzt. TPU-Schutzelemente im Vorderkappen- und Fersenbereich sorgen speziell bei knieenden Tätigkeiten für Abriebschutz. Mehr Laufschuhtechnologie steckt in der Sohle. Einer Kombination aus ultraleichter Zwischensohle und bis zu 300°C hitzebeständiger, rutschfester Gummilaufsohle mit direkt im Fersenbereich eingebettetem IQ.CELL. Ein Gelkissen, das wie ein kleines Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße beim Gehen ab, nimmt die Energie auf und gibt sie in Form von Sprungkraft wieder ab. Ein in der Mitte eingelassene Torsion Control System unterstützt dabei die natürlich Bewegung des Fußes und sorgt außerdem für mehr Stabilität. Das leichte evercushion® MISS Fußbett mit Waffelstruktur hält das Schuhinnere schön kühl und trocken. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/pink | Marke: | Puma | Material: | Textil | Schutzkappe: | Stahlkappe | Größe: | 39 | Sicherheitsklasse: | S1 | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 35- 42 | DGUV: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsschuhe s1, halbschuhe, sicherheits-halbschuhe s1, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Celerity Knit PINK LOW WNS, S1, SRC, Frauen, Größe: 39, grau/pink, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 64,77* | € 80,18* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 64,78* | € 80,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 64,75* | € 82,37* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 62,88* | € 87,07* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,69* | € 88,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,385* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|