Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh BLUETECH LOW S3 ESD SRC - 641100 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros BLUETECH LOW S3 ESD SRC - 641100 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros BLUETECH LOW S3 ESD SRC - 641100 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros BLUETECH LOW S3 ESD SRC - 641100 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
Albatros BLUETECH LOW S3 ESD SRC - 641100 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-641100256000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641100256000043
EAN/GTIN:
     4051428055710
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros BLUETECH LOW S3 ESD SRC - 641100256000043

Hohe Bewegungsfreiheit in Kombination mit herausragender Verarbeitungsqualität. Dafür steht die PROFI LINE CSL von ALBATROS®. Der Schaft des ESD-fähigen BLUETECH LOW Sicherheitsschuhs besteht aus hochwertiger Mikrofaser. Diese ist extrem strapazierfähig und leicht zu reinigen. Reflektierende Elemente sorgen für bessere Sichtbarkeit des Trägers. Die Materialkombination PU/PU und das flache Sohlenkonzept der CSL-Sohle ermöglichen eine hervorragende Stabilität bei optimaler Dämpfung. Das spezielle Sohlenprofil bietet Rutschfestigkeit nach Kategorie SRC. Für das Plus an Komfort im Sicherheitsschuh sorgt das atmungsaktive ALBATROS® comfit AIR Fußbett. Es verfügt über schockabsorbierende Erhöhungen im Fersen- und Ballenbereich sowie eine Längsgewölbeunterstützung. Dadurch wird die natürliche Haltung des Fußes im Schuh optimiert und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Die rutschfeste Textiloberfläche ist geruchsresistent, feuchtigkeitsaufnehmend und waschbar bei 30°C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Marke:
Albatros
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
40- 47
DGUV:
Ja
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 20,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,10*
€ 65,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,64*
€ 61,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.