Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976808470 Herst.-Nr.: 640730402000041 EAN/GTIN: 4018623807452 |
| |
|
| | |
| PUMA Sierra Nevada LOW S3 HRO SRC - 640730402000041 Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der SIERRA NEVADA LOW überzeugt neben seiner Optik noch mit zahlreiche weiteren Features. So hilft der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Die nach Kategorie SRC rutschfeste Gummisohle ist dank des groben Profils selbstreinigend. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun/grau | Marke: | Puma | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 41 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 48 | DGUV: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsschuh s3 41, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Sierra Nevada LOW, S3, SRC, Größe: 41, braun/grau, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 80,66* | € 95,87* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 81,07* | € 95,89* | | | | | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 83,38* | € 102,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 87,26* | € 103,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 87,02* | € 103,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,33* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|