Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sierra Nevada Low 640730-41 Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 41 Braun 1St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q925192
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640730-41
EAN/GTIN:
     4018623807452
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Gummisohle
Grobe Stollen und bis zu 300°C hitzebeständig - dieser widerstandsfähigen HRO Gummisohle sieht man an, wofür sie entwickelt wurde: für optimalen Schutz und optimale Leistung auch auf nassen oder matschigen Böden.

Ever.Flex
Ein im Absatz integrierter Entkopplungspunkt hilft dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden - entsprechend dem Gewicht, der Größe und der Schrittlänge des Trägers.

evercomfort
Dieses ergonomisch geformte Fußbett sorgt für korrekten Sitz und unterstützt den Fuß optimal. Die Perforation und der hydrophobisch und antibakterielle Textilbezug garantieren ein überlegenes Feuchtigkeitsmanagement, während ein Fersen-Dämpfungskissen für hervorragende Stoßabsorption sorgt.

Fiberglaskappe
Die neu entwickelte High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe bietet enorme Widerstandsfähigkeit und mehr Zehenfreiheit.

Scuff Cap
Extra hochgezogene Überkappe für Träger, die viel knien während ihrer Arbeit.

Obermaterial
Gefettetes Vollrindleder ist robust, extrem belastbar und bietet durch seine spezielle Behandlung noch mehr Schutz vor eindringender Nässe. Zudem beugt es auch bei geringer Pflege vorzeitiger Alterung vor.
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Fiberglas
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Rindleder
Herstellerfarbe:
Braun
Schuhgröße (EU):
41
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,46*
€ 95,62*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,89*
€ 95,64*
Lager 615
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 101,77*
2 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 102,82*
2 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 103,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,77*
€ 121,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,66*
€ 118,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,48*
€ 110,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,10*
€ 106,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,89*
€ 99,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.