Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 640730, S3, HRO, Größe 41, braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 640730, S3, HRO, Größe 41, braun
Halbschuh 640730, S3, HRO, Größe 41, braun
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133926
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     640730/41
EAN/GTIN:
     4018623807452
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »640730« und Sicherheitsschnürstiefel »630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh: 1300 g, Stiefel: 1500 g
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz

Sympatex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort
Der innovative Aufbau mit Sympatex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt das Sympatex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang.
Sympatex® – für Freiheit, die anzieht!

CORDURA®
Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, das sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
640730/41
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Puma
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,44*
€ 96,11*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,73*
€ 96,13*
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,67*
€ 102,35*
3 Tage
5
pro Paar
€ 5,90*
ab € 87,29*
€ 103,41*
Lager 6C8MS
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,61*
€ 109,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,39*
€ 130,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,24*
€ 125,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,19*
€ 123,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,51*
€ 116,04
pro Paar
ab 6 Paar
€ 97,02*
€ 115,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.