Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Ansicht links
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Ansicht hinten
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642 - Größe: 39 - Ansicht oben
DGUV
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-640642100000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     640642100000039
EAN/GTIN:
     4051428041171
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Absolute LOW S2 SRC - 640642100000039

Das Besondere an der WHITE 'N SERVICE Linie von PUMA ist das IQ.CELL - ein direkt im Fersenbereich eingebettes Gelkissen, das wie ein Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße ab, nimmt die Energie auf, um sie dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben. Der ABSOLUTE LOW Sicherheitsschuh mit praktischem Klettverschluss ist ideal für den Einsatz in Küchen, Laboren oder sonstigen gefließten Arbeitsbereichen. Denn durch die spezielle Wabenstruktur des Antislip-Profils der abriebfesten, flexiblen und leichten Laufsohle wird stehende Flüssigkeit abgeleitet und so die Rutschfestigkeit optimiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
Puma
Material:
Mikrofaser
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S2
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
36- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,21*
€ 100,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,73*
€ 98,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.