Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Ansicht rechts
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Ansicht links
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Kombinierte Ansicht
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Ansicht hinten
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Ansicht Sohle
PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220 - Größe: 40 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     1955-39976807982
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630220402000040
EAN/GTIN:
     4018623807841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220402000040

Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der SIERRA NEVADA MID ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven SYMPATEX® Membran ausgestattet und überzeugt neben seiner Optik noch mit zahlreiche weiteren Features. So hilft der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Die nach Kategorie SRC rutschfeste Gummisohle ist dank des groben Profils selbstreinigend.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/grau
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 48
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, Sierra Nevada MID, S3, SRC, Größe: 40, braun/grau, EN ISO 20345:2011
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 102,60*
€ 120,78*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 102,94*
€ 120,81*
pro Paar
Frei Haus
ab € 107,44*
€ 128,97*
2 Tage
9
pro Paar
€ 4,90*
ab € 110,95*
€ 130,13*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,95*
ab € 108,19*
€ 131,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,78*
€ 143,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,26*
€ 143,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,20*
€ 133,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,52*
€ 130,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 51,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.