Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikelbild: Puma Sicherheitsstiefel SIERRA NEVADA MID
Artikel-Nr.:
     380-359630220-40
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630220-40
EAN/GTIN:
     4018623807841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC, - Schutzkappe aus Fiberglas, besonders leicht
- metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
- Schaft: hochwertiges gefettetes Vollrindleder
- Plus: CORDURA®, SYMPATEX
- Fußbett: evercomfort
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS , EVER.FLEX, 300°C hitzebeständig
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

HEAVY DUTY!
Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der SIERRA NEVADA MID ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven SYMPATEX® Membran ausgestattet und überzeugt neben seiner Optik noch mit zahlreiche weiteren Features. So hilft der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Die nach Kategorie SRC rutschfeste Gummisohle ist dank des groben Profils selbstreinigend., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
braun
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SRC|WR
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, 20345:2011, EN, HRO, ISO, MID, NEVADA, Puma, S3, SIERRA, SRC, WR, nach
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 103,08*
€ 120,84*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 102,31*
€ 120,86*
4 Tage
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 122,63*
1 Tag
8
pro Paar
€ 4,90*
ab € 109,36*
€ 128,84*
Lager 380
unbekannt
pro Paar
€ 4,95*
ab € 108,91*
€ 131,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,87*
€ 156,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,69*
€ 155,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,79*
€ 146,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,33*
€ 136,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.