Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1148821 Herst.-Nr.: 630220402000039 EAN/GTIN: 4018623807834 |
| |
|
| | |
| PUMA Sierra Nevada MID S3 WR HRO SRC - 630220402000039 Die Scuff Caps-Serie ist eine der erfolgreichsten Sicherheitsschuh-Konzepte, speziell designed und entwickelt für den Bausektor, den Maschinenbau und die Industrie. Hier trifft eine hohe Belastbarkeit des Schuhs auf einen nahezu beispiellosen Tragekomfort. Das ist besonders im Baubereich ein absolutes Muss, da Schuhe nicht selten acht, neun oder mehr Stunden getragen werden. Der SIERRA NEVADA MID ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven SYMPATEX® Membran ausgestattet und überzeugt neben seiner Optik noch mit zahlreiche weiteren Features. So hilft der im Absatz integrierte EVER.FLEX Entkopplungspunkt dem Fuß bei jedem Schritt, den idealen Kontakt zwischen Ferse und Boden zu finden, individuell angepasst an Gewicht, Größe und Schrittlänge des Trägers. Eine extra Portion Komfort liefert das VOLUME PLUS Konzept, das mit seiner speziellen Leistenform mehr Platz besonders für die kleinen Zehen schafft. Die nach Kategorie SRC rutschfeste Gummisohle ist dank des groben Profils selbstreinigend. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun/grau | Marke: | Puma | Material: | Rindleder | Schutzkappe: | Fiberglas | Größe: | 39 | Sicherheitsklasse: | S3 | Verpackungsgröße: | 32 cm | 23 cm | 12,5 cm | Verfügbare Größen: | 39- 48 | DGUV: | Ja | ISO: | EN ISO 20345:2011 | Durchtrittschutz: | FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Sierra Nevada MID, S3, SRC, Größe: 39, braun/grau, EN ISO 20345:2011 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 102,70* | € 120,81* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 102,47* | € 120,82* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 104,37* | € 122,60* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 102,50* | € 124,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 109,36* | € 129,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 51,35* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|