Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ARKTIS Gefütterter Stiefel - 590180 - Größe: 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ARKTIS Gefütterter Stiefel - 590180 - Größe: 38 - Ansicht außen
Albatros ARKTIS Gefütterter Stiefel - 590180 - Größe: 38 - Ansicht außen
Albatros ARKTIS Gefütterter Stiefel - 590180 - Größe: 38 - Ansicht hinten
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-590180800000038
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     590180800000038
EAN/GTIN:
     4018623598428
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros ARKTIS Gefütterter Stiefel - 590180800000038

ARKTIS vereint die besten Eigenschaften eines Gummistiefels und eines Winterstiefels in einem Produkt! Hergestellt aus strapazierfähigem PVC und gefüttert mit warmem Webpelzfutter ist er perfekt für Arbeiten bei kälteren Temperaturen geeignet, sowohl im Indoor-, als auch im Outdoorbereich. Des Weiteren punktet ARKTIS mit einer praktischen, wasserdichten Kragenschnürung, einer rutschhemmenden PVC-Laufsohle sowie mit seinen kadmium-, nickel- und bleifreien Eigenschaften. Übrigens: Dieser Stiefel ist für Frauen und Männer geeignet!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Größe:
38
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
590180800000036
ab € 26,60*
Ähnlich
ISM
590180800000037
ab € 26,54*
Ähnlich
ISM
590180800000039
ab € 30,51*
Ähnlich
ISM
590180800000040
ab € 30,25*
Ähnlich
ISM
590180800000041
ab € 30,35*
Ähnlich
ISM
590180800000042
ab € 30,53*
Ähnlich
ISM
590180600000046
ab € 30,32*
Ähnlich
ISM
590180600000047
ab € 30,30*
Ähnlich
ISM
590180600000048
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.