Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450 - Größe: 44 - Ansicht außen
Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450 - Größe: 44 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-581450202000044
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581450202000044
EAN/GTIN:
     4051428078856
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450202000044

Die gefütterten Schnürstiefel TORONTO GREY von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zeitlich aktuellen Kaltwettertechnologien ausgestattet. Die Schuhe sind mit einer ausgezeichneten wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen. Das isolierende feste Warmfutter schützt bei Temperaturen bis zu -30°C. Die griffige, rutsch- und abriebfeste Laufsohle sorgt für eine sichere Fortbewegung. Ein stilvoller Schutz bei kalten Temperaturen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
44
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,71*
€ 62,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,07*
€ 56,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
581450202000036
ab € 39,59*
Ähnlich
ISM
581450202000037
ab € 39,40*
Ähnlich
ISM
581450202000038
ab € 39,55*
Ähnlich
ISM
581450202000039
ab € 40,27*
Ähnlich
ISM
581450202000040
ab € 40,47*
Ähnlich
ISM
581450202000041
ab € 40,27*
Ähnlich
ISM
581450202000042
ab € 40,24*
Ähnlich
ISM
581450202000043
ab € 40,32*
Ähnlich
ISM
581450202000045
ab € 40,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.