Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-581450202000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581450202000037
EAN/GTIN:
     4051428078788
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros TORONTO GREY Gefütterter Schnürstiefel - 581450202000037

Die gefütterten Schnürstiefel TORONTO GREY von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zeitlich aktuellen Kaltwettertechnologien ausgestattet. Die Schuhe sind mit einer ausgezeichneten wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen. Das isolierende feste Warmfutter schützt bei Temperaturen bis zu -30°C. Die griffige, rutsch- und abriebfeste Laufsohle sorgt für eine sichere Fortbewegung. Ein stilvoller Schutz bei kalten Temperaturen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
37
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,18*
€ 62,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,91*
€ 57,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
581450202000036
ab € 39,36*
Ähnlich
ISM
581450202000038
ab € 39,42*
Ähnlich
ISM
581450202000039
ab € 40,15*
Ähnlich
ISM
581450202000040
ab € 40,23*
Ähnlich
ISM
581450202000041
ab € 40,19*
Ähnlich
ISM
581450202000042
ab € 40,32*
Ähnlich
ISM
581450202000043
ab € 40,26*
Ähnlich
ISM
581450202000044
ab € 40,13*
Ähnlich
ISM
581450202000045
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.