Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsstiefel ONYX 2.0 Neoprenstiefel - 575541 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ONYX 2.0 Neoprenstiefel - 575541 - Größe: 45
Albatros ONYX 2.0 Neoprenstiefel - 575541 - Größe: 45
Albatros ONYX 2.0 Neoprenstiefel - 575541 - Größe: 45
Albatros ONYX 2.0 Neoprenstiefel - 575541 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     C8365-575541600000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     575541600000045
EAN/GTIN:
     4051428105132
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schaft:

Naturkautschuk mit Neoprenschaft, 5 mm stark, besonders weich, anpassungsfähig und dehnbar

Schafthöhe 37 cm

Schaftumfang 40 cm

Gewicht 900g pro Stiefel

Plus:

ideal für Jagd, Angel- und Pferdesport und alle Outdoor Aktivitäten

isolierend und wasserdicht, herausnehmbares Fußbett, verpackt im Einzelkarton

Sohle:

öl- und säureresistente, stark profilierte Gummilaufsohle mit dämpfender EVA-Zwischensohle und Ausziehhilfe

Farbe:

grün (600)

Größen:

39 - 47

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Marke:
Albatros
Material:
Naturkautschuk mit Neoprenschaft, 5,5 mm stark
Größe:
45
Verpackungsgröße:
53 | 35 | 13
Verfügbarkeit:
39 - 47
ISO:
NEIN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,71*
€ 132,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,13*
€ 129,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,60*
€ 123,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,50*
€ 104,13
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
575541600000039
ab € 87,33*
Ähnlich
ISM
575541600000040
ab € 87,33*
Ähnlich
ISM
575541600000041
ab € 87,53*
Ähnlich
ISM
575541600000042
ab € 87,36*
Ähnlich
ISM
575541600000043
ab € 87,50*
Ähnlich
ISM
575541600000044
ab € 87,37*
Ähnlich
ISM
575541600000046
ab € 87,71*
Ähnlich
ISM
575541600000047
ab € 87,66*
Ähnlich
ISM
581520400000045
ab € 40,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.