Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Stiefel VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 45
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 45
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 45
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 45
Albatros VANCOUVER Gefütterter Schnürstiefel - 581520 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     C8365-581520400000045
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581520400000045
EAN/GTIN:
     4051428107037
Suchbegriffe:
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel
schnürstiefel 45
schnürstiefel
Warme und trockene Füße bei Kälte, Matsch und Schnee – unser VANCOUVER lässt Dich auch bei richtig schlechter Witterung nicht im Stich. Das super warme Isolierfutter ist angenehm kuschelig und sorgt für warme Füße – auch bei winterlichen Temperaturen. Das leichte Obermaterial ist schmutz- und wasserabweisend und die rutschfeste Laufsohle gibt Dir sicheren Halt bei Schritt und Tritt.

Schaft:  

wasserabweisendes Nylon mit schmutzabweisender Beschichtung

Plus:  

Verschluss mit Schnürsenkel, Schafthöhe 24 cm (Gr. 42)

Futter:  

Warmes Fleecefutter mit Isolierschaumstoff

Fußbett:  

Fußbett aus zweischichtigen Filz

Sohle:  

rutsch- und abriebfeste, besonders griffige TPR-Laufsohle, sehr leicht und flexibel bis -30℃

Farbe:  

braun

Größen:  

36 - 47

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Nylon mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung
Größe:
45
Verpackungsgröße:
31 | 35 | 12,5
Verfügbarkeit:
36 - 47
ISO:
NEIN
Weitere Suchbegriffe: Albatros, Stiefel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,98*
€ 55,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
575541600000045
ab € 87,99*
Ähnlich
ISM
581520400000036
ab € 36,36*
Ähnlich
ISM
581520400000037
ab € 36,38*
Ähnlich
ISM
581520400000038
ab € 36,46*
Ähnlich
ISM
581520400000039
ab € 40,33*
Ähnlich
ISM
581520400000040
ab € 40,32*
Ähnlich
ISM
581520400000041
ab € 40,14*
Ähnlich
ISM
581520400000042
ab € 40,11*
Ähnlich
ISM
581520400000043
ab € 40,29*
Ähnlich
ISM
581520400000044
ab € 40,11*
Ähnlich
ISM
581520400000046
ab € 40,11*
Ähnlich
ISM
581520400000047
ab € 40,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.