Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-29210020000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     29210020000000L
EAN/GTIN:
     4051428070034
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Langarm-Hemd
Langarmhemd

Albatros TILER Thermohemd - 29210020000000L

Die Thermohemden von ALBATROS halten dich warm und sind funktional. Mit diesen Eigenschaften eignen sie sich sowohl für die Arbeit als auch für den Outdoor-/Freizeitbereich. Das Thermohemd TILER besteht aus Baumwollwebflanell und warmen, gesteppten Nylonfutter. Es ist durch seine komfortable Passform angenehm zu tragen und verfügt über zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf sowie zwei seitliche Einschubtaschen. Die Ärmelbündchen sind weitenregulierbar und mit Druckknopf ausgestattet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, Thermo-Hemd, Thermohemd, Thermohemdjacke, Wärmhemd, langarm-hemd schwarz, langarm hemd, albatros thermohemd, Albatros, TILER, Outdoorfashion, Hemd, Größe: L, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.