Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros WIRE Thermohemd - 292080 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros WIRE Thermohemd - 292080 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros WIRE Thermohemd - 292080 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-29208066700000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     29208066700000M
EAN/GTIN:
     4051428016445
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Thermo-Hemd
Thermohemd

Albatros WIRE Thermohemd - 29208066700000M

Die Thermohemden von ALBATROS halten dich warm und sind funktional. Mit diesen Eigenschaften eignen sie sich sowohl für die Arbeit als auch für den Outdoor-/Freizeitbereich. Das Thermohemd WIRE besteht aus Baumwollwebflanell mit Polyester Oxford Besatz und warmen, gesteppten Nylonfutter. Es ist durch seine komfortable Passform angenehm zu tragen und verfügt über eine Brust-/Handytasche mit Patte sowie zwei seitliche Einschubtaschen. Die Ärmelbündchen sind weitenregulierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 2XL
Weitere Suchbegriffe: Thermohemdjacke, Wärmhemd, thermohemd grün, thermo hemd, albatros thermohemd, Albatros, WIRE, Outdoorfashion, Hemd, Größe: M, oliv/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
29208066700000L
ab € 19,75*
Ähnlich
ISM
29208066700000S
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.