Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620 - Größe: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620 - Größe: 24 - Vorderansicht
Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620 - Größe: 24 - Vorderansicht
Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620 - Größe: 24 - Hinteransicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-286620808000024
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     286620808000024
EAN/GTIN:
     4051428082686
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Albatros EXPERT 360° Bundhose - 286620808000024

Flexibilität Komfort und Funktionalität werden in der neuen ALBATROS Workwear Linie EXPERT 360 optimal vereint. Speziell ausgewählte Details wie das robuste Obermaterial in Kombination mit Stretcheinsätzen machen die EXPERT 360 Bundhose und Shorts ideal für knieende Tätigkeiten und bieten im Arbeitsalltag ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Die CORDURA Besätze der EXPERT 360 Linie sind extrem strapazierfähig und fügen sich ausgezeichnet in das Design ein. Leicht zugängliche Werkzeugtaschen die abnehmbare Nageltasche sowie die ergonomisch geformte Kniepartie mit Kniepolstertaschen machen die EXPERT 360 Produkte zum idealen Begleiter für den Profi. Extrem robuster Twill 280 gm Cordura Besätze, normale Passform, reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit, individuell verstellbarer Bund, hinterer Bund höher geschnitten, elastischer Einsatz in Rücken, Schritt und Kniekehle für optimale Beweglichkeit, Schlitz mit YKKReißverschluss, verdeckter Knopf, breite verstärkte Gürtelschlaufen, davon eine mit D Ring, 3fach gesicherte Nähte für extreme Robustheit, Taschen mit Cordura verstärkt, Cordura verstärkte Nageltaschen mit Reißverschluss, abnehmbar, Werkzeugschlaufen, Zollstock und Oberschenkeltasche mit Balg von oben befüllbare, Knieschutztaschen aus Cordura, Beinabschlüsse mit reflektierender Paspel und Cordura verstärkt Saum, längenregulierbar durch breite Nahtzugabe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,65 Polyester; 0,35 Baumwolle
Größe:
24
Verfügbare Größen:
24- 58
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
286620808000025
ab € 53,30*
Ähnlich
ISM
286620808000026
ab € 53,41*
Ähnlich
ISM
286620808000027
ab € 53,01*
Ähnlich
ISM
2866008080002XL
ab € 50,75*
Ähnlich
ISM
2866008080003XL
ab € 51,02*
Ähnlich
ISM
28660080800000L
ab € 51,00*
Ähnlich
ISM
28660080800000M
ab € 51,12*
Ähnlich
ISM
28660080800000S
ab € 50,97*
Ähnlich
ISM
2866008080000XL
ab € 50,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.