Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros EXPERT 360° Pilotenjacke - 286600 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros EXPERT 360° Pilotenjacke - 286600 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros EXPERT 360° Pilotenjacke - 286600 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2866008080000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2866008080000XL
EAN/GTIN:
     4051428079280
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Albatros EXPERT 360° Pilotenjacke - 2866008080000XL

ALBATROS EXPERT Workwear für Herren ein Rundumschutz für deine Arbeit. Die EXPERT 360 Softshelljacke in der Farbkombination grauschwarz ist mit funktionalen Reißverschlusstaschen (YKK) an den Seiten und der Brust ausgestattet sodass private Dinge und Werkzeug bestens verstaut werden können. Das Obermaterial ist wasser und windabweisend und reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und in der Dunkelheit. Erhältlich in den Größen S 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, albatros gray pilotenjacke, fliegerjacke, fliegerjacke xl, Albatros, EXPERT 360°, Workfashion, Jacke, Größe: XL, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
286620808000024
ab € 53,04*
Ähnlich
ISM
286620808000025
ab € 53,36*
Ähnlich
ISM
286620808000026
ab € 53,19*
Ähnlich
ISM
286620808000027
ab € 53,30*
Ähnlich
ISM
2866008080002XL
ab € 50,91*
Ähnlich
ISM
2866008080003XL
ab € 50,72*
Ähnlich
ISM
28660080800000L
ab € 50,73*
Ähnlich
ISM
28660080800000M
ab € 50,82*
Ähnlich
ISM
28660080800000S
ab € 50,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.