| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-28660080800000M Herst.-Nr.: 28660080800000M EAN/GTIN: 4051428079266 |
| |
|
| | |
| Albatros EXPERT 360° Pilotenjacke - 28660080800000M ALBATROS EXPERT Workwear für Herren ein Rundumschutz für deine Arbeit. Die EXPERT 360 Softshelljacke in der Farbkombination grauschwarz ist mit funktionalen Reißverschlusstaschen (YKK) an den Seiten und der Brust ausgestattet sodass private Dinge und Werkzeug bestens verstaut werden können. Das Obermaterial ist wasser und windabweisend und reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und in der Dunkelheit. Erhältlich in den Größen S 3XL. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | M | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, albatros gray pilotenjacke, fliegerjacke, kombipilotenjacke m, Albatros, EXPERT 360°, Workfashion, Jacke, Größe: M, grau/schwarz |
| | |
| |