| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-28625080800000S Herst.-Nr.: 28625080800000S EAN/GTIN: 4051428035521 |
| |
|
| | |
| Albatros ALLROUND BLACK Jacke 2 in 1 - 28625080800000S ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Mit unserer 2 in 1 Jacke hast du einen flexiblen, funktionalen Begleiter an deiner Seite, der einiges aushält. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Ein besonderer Vorteil: Die Jacke lässt sich im Handumdrehen in eine Weste verwandeln. Das Ganzjahresfutter mit leichter Wattierung hält dich angenehm warm und auch weitere Funktionalitäten wie funktionale Blasebalgtaschen mit Patte und Klett und eine Handytasche überzeugen den Träger. Durch eine Futteröffnung im Rücken ist die Jake individualisierbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,8 Polyester; 0,2 Baumwolle | Größe: | S | Verfügbare Größen: | XS- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke albatros, arbeitsjacken, Albatros, ALLROUND BLACK, Jacke 2 in 1, Workfashion, Jacke, Größe: S, grau/schwarz |
| | |
| |