Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 3XL - Vorderansicht 6
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2745306150003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2745306150003XL
EAN/GTIN:
     4018623897217
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall

Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 2745306150003XL

Mit unserem PU-Stretch-Regenoverall FAHRENHEIT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Neben der hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Ein weiterer praktischer Aspekt ist die Kapuze, welche genau wie die Ärmelbündchen weitenregulierbar ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
M- 3XL
Weitere Suchbegriffe: regenoverall grün, regenoverall, regenoverall gr. xxxl, Albatros, FAHRENHEIT OVERALL, PU-Stretch-Regenoverall, Rainwear, Overall, Größe: 3XL, oliv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2745306150002XL
ab € 37,97*
Ähnlich
ISM
27453061500000L
ab € 37,85*
Ähnlich
ISM
27453061500000M
ab € 38,14*
Ähnlich
ISM
2745306150000XL
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.