Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 274530 - Größe: 2XL - Vorderansicht 5
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2745306150002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2745306150002XL
EAN/GTIN:
     4018623897200
Suchbegriffe:
Regenoverall
Regenschutzoverall
Wetteroverall
Wetterschutzoverall

Albatros FAHRENHEIT OVERALL PU-Stretch-Regenoverall - 2745306150002XL

Mit unserem PU-Stretch-Regenoverall FAHRENHEIT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Neben der hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Ein weiterer praktischer Aspekt ist die Kapuze, welche genau wie die Ärmelbündchen weitenregulierbar ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
M- 3XL
Weitere Suchbegriffe: regenoverall xxl, regenoverall, regenoverall grün, Albatros, FAHRENHEIT OVERALL, PU-Stretch-Regenoverall, Rainwear, Overall, Größe: 2XL, oliv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2745306150003XL
ab € 38,06*
Ähnlich
ISM
27453061500000L
ab € 38,11*
Ähnlich
ISM
27453061500000M
ab € 38,08*
Ähnlich
ISM
2745306150000XL
ab € 38,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.