Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros AMPERE Pilotenjacke 2 in 1 - 270930 - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros AMPERE Pilotenjacke 2 in 1 - 270930 - Größe: 4XL - Vorderansicht
Albatros AMPERE Pilotenjacke 2 in 1 - 270930 - Größe: 4XL - Vorderansicht
Albatros AMPERE Pilotenjacke 2 in 1 - 270930 - Größe: 4XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2709302000004XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2709302000004XL
EAN/GTIN:
     4051428016018
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

Albatros AMPERE Pilotenjacke 2 in 1 - 2709302000004XL

Die AMPERE Pilotenjacke 2 in 1 - sowohl wandelbar als auch funktional! Mit ihren abnehmbaren Ärmel lässt sie sich im Nu von einer Jacke in eine Weste verwandeln. Durch das PU-beschichtete Polyester Oxford ist sie wind-und wasserdicht und durch die im Kragen einrollbare Kapuze sowie das Ganzjahresfutter bei unterschiedlichen Temperatur- und Witterungsbedingungen ein zuverlässiger Begleiter. Im Grunddesign in klassischem schwarz gehalten, lässt diese Jacke durch den komfortablen Stretchbund und durch die Futteröffnung im Rücken seinem Träger Spielraum, sie nach seinen Bedürfnissen anzupassen und zu gestalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
4XL
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, xxxxl winterjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Albatros, AMPERE, Pilotenjacke 2 in 1, Workfashion, Jacke, Größe: 4XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2709302000002XL
ab € 45,52*
Ähnlich
ISM
2709302000003XL
ab € 45,46*
Ähnlich
ISM
27093020000000L
ab € 45,45*
Ähnlich
ISM
27093020000000M
ab € 45,79*
Ähnlich
ISM
27093020000000S
ab € 45,83*
Ähnlich
ISM
2709302000000XL
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.