Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PIZZARO Jacke - 270590 - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PIZZARO Jacke - 270590 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros PIZZARO Jacke - 270590 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros PIZZARO Jacke - 270590 - Größe: S - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-27059020000000S
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     27059020000000S
EAN/GTIN:
     4051428078894
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke

Albatros PIZZARO Jacke - 27059020000000S

Die Albatros PIZZARO Jacke ist eine modische Steppjacke mit Stehkragen. Sie überzeugt durch ihre normale Passform und ihr schlichtes aber auch wind- und wasserabweisendes Design. Die Jacke verfügt über eine Brusttasche mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen und eine Innentasche mit Reißverschliss, damit ist für Stauraum gesorgt. Durch die Kopfhöreröffnung an der Innentasche steht auch der Unterhaltung durch ein mitgeführtes Gerät nichts mehr im Wege. Das im inneren verstaute Ganzjahresfutter hält den Träger warm und ist durch seine Wattierung nicht schwer und dadurch angenehm zu tragen. Erhältlich ist die Albatros PIZZARO Jacke in den Größen S- 3XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
S
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2705902000002XL
ab € 38,67*
Ähnlich
ISM
2705902000003XL
ab € 38,74*
Ähnlich
ISM
27059020000000L
ab € 38,65*
Ähnlich
ISM
27059020000000M
ab € 38,80*
Ähnlich
ISM
2705902000000XL
ab € 38,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.