Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros VARIOTEMP TRS Thermo-Funktionshose - 269520 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros VARIOTEMP TRS Thermo-Funktionshose - 269520 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros VARIOTEMP TRS Thermo-Funktionshose - 269520 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2695202000002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2695202000002XL
EAN/GTIN:
     4051428085076
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose

Albatros VARIOTEMP TRS Thermo-Funktionshose - 2695202000002XL

Thermo-Funktionshose Die ALBATROS Herren Thermo-Funktionshose besteht aus einem funktionellen, hochelastischen Jersey und hat eine körpernahe Passform. Die Polyesterfaser der VARIOTEMP Thermounterwäsche ist geruchshemmend, atmungsaktiv und bietet durch die angeraute Innenseite eine hohe Wärmeisolierung. Das Material ist zertifiziert durch den OEKO-TEX Standard 100. Erhältlich in den Größen S – 2XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 2XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, thermounterwäsche schwarz, unterhose, albatros thermounterwäsche, Albatros, VARIOTEMP TRS, Thermo-Funktionshose, Funktionswäsche, Outdoorfashion, Thermo, Größe: 2XL, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2695102000002XL
ab € 10,63*
Ähnlich
ISM
26951020000000L
ab € 10,62*
Ähnlich
ISM
26951020000000S
ab € 10,61*
Ähnlich
ISM
2695102000000XL
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.