Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 20, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 20, 3 m
STABILA Taschenbandmaß BM 20, 3 m
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 20, 3 m
Artikel-Nr.:
     C8317-16445
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16445
EAN/GTIN:
     4005069164454
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3 meter
taschenbandmass

STABILA Taschenbandmaß BM 20, 3 m

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten weißen Stahlband mit cm/mm-Teilung.
Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb.
Mit verschiebbarem Anfangshaken für exakte Messungen.
Automatischer Bandrücklauf.
Schieberbremse zum Stoppen und Fixieren des Bandes.
Materialschonender Puffer am Bandeinlauf.
Rote Zehnerzahlen für schnelles Orientieren und Ablesen.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
3 m
Art der Skala:
einseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Standardhaken
Länge:
6 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
6 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
151 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
110 g
Gewicht Papier/Pappe:
10 g
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
mm/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
13 mm
Max. Messbereich:
3 m
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Gehäuse mit Sichtfenster:
Nein
Einlaufbremse:
Nein
Nettogewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: stabila taschenbandmaß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16456
ab € 5,22*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16450
ab € 7,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17736
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.