Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken
Logo
STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken
STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken
Artikel-Nr.:
     C8317-16456
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16456
EAN/GTIN:
     4005069164560
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
stabila taschenbandmaß
taschenbandmass

STABILA Taschenbandmaß BM 30 W, 3 m, mit Innenmaß-Anzeige und Spikes-Haken

Bruchsichere Kunststoffkapsel mit einem gewölbten gelben Stahlband mit cm/mm-Teilung.
Sichtfenster ermöglicht direktes Ablesen von Innenmaßen, wie dem lichten Maß einer Fenster- oder Türöffnung.
Haken mit STABILA Spikes-Beschichtung zur Verbesserung der Abrutschsicherheit, auch an glatten Oberflächen.
Polyamid-Beschichtung schützt die Skala vor Abrieb.
Automatischer Bandrücklauf.
Weitere Informationen:
Skala:
metrisch
Bandlänge:
3 m
Art der Skala:
einseitig
CE-Kennzeichen:
Ja
Haken:
Spikes-Haken
Länge:
6.50 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
81 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
35 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
151 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
132 g
Gewicht Papier/Pappe:
10 g
RoHS Richtlinie:
Konform
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
mm/mm
Art der Anzeige:
analog
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Bauartzulassung:
Ja
Bandbreite:
16 mm
Max. Messbereich:
3 m
Min. Innenmessbereich:
62 mm
Werkstoff:
sonstige
Feststellbremse:
Ja
Gehäuse mit Sichtfenster:
Ja
Einlaufbremse:
Nein
Nettogewicht:
0.12 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.