Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Richtscheit Type AL, 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Richtscheit Type AL, 150 cm
STABILA Richtscheit Type AL, 150 cm
Logo
STABILA Richtscheit Type AL, 150 cm
STABILA Richtscheit Type AL, 150 cm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-209845
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07805
EAN/GTIN:
     4005069078058
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

STABILA Richtscheit Type AL, 150 cm

Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 100 mm
Breite:
1.70 cm
Höhe:
10 cm
Nettogewicht:
1.07 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1500 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1074 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 58,62*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 60,47001*
€ 87,53001*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 67,66002*
€ 97,36002*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 81,37002*
€ 104,22*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 97,01001*
€ 127,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 175,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07808
ab € 20,47*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07811
ab € 84,74*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 57,17*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 36,88*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07822
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.