Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Richtscheit Type AL-2L, 150 cm: mit 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Richtscheit Type AL-2L, 150 cm: mit 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle
STABILA Richtscheit Type AL-2L, 150 cm: mit 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle
Logo
STABILA Richtscheit Type AL-2L, 150 cm: mit 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle
Artikel-Nr.:
     7NBYA-209851
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07822
EAN/GTIN:
     4005069078225
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

STABILA Richtscheit Type AL-2L, 150 cm: mit 1 Horizontal-Libelle und 1 Vertikal-Libelle

Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Integrierte Vertikal- und Horizontal-Libelle zur Kontrolle der senkrechten und waagerechten Ebene.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
18 mm x 100 mm
Breite:
1.70 cm
Höhe:
10 cm
Nettogewicht:
1.23 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1500 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
100 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1236 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 80,75*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 103,00002*
€ 145,96002*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 114,68001*
€ 162,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 137,21001*
€ 175,02*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 211,65*
€ 211,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 242,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 57,17*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.