Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit AL 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Richtscheit Typ AL 1,5 m
Richtscheit Typ AL 1,5 m
Richtscheit Typ AL 1,5 m - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-stabila07805
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07805
EAN/GTIN:
     4005069078058
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte

Auf vielen Profi- oder Heimbaustellen wird die Verwendung von Richtscheiten oder Kartätschen immer noch eher unterschätzt. Manche "Experten" sind der Meinung, daß sich mit einem Brett oder einer Holzlatte ebenso gute Arbeitsergebnisse erzielen ließen. Dem ist jedoch nicht so. Optimale Ergebnisse lassen sich nur mit hochwertigen Werkzeugen erzielen. Und sie sparen Zeit. Das gilt auch für die Verwendung des Stabila Richtscheit AL, daß zum Abziehen von groben Material besonders gut geeignet ist.

Produktbeschreibung:

  • aus Leichtmetall-Rechteckprofil
  • stabil und durchbiegefest
  • mit Kunststoff-Endkappen
  • Profilquerschnitt: 18 x 100 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
95 mm
Länge:
1,5 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
3
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 29,29*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 20,31*
€ 29,50*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 27,03*
€ 34,98*
3
€ 4,90*
ab € 32,44*
€ 42,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07808
ab € 19,68*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07811
ab € 21,03*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07815
ab € 40,31001*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07819
ab € 29,02*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07821
ab € 29,49*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07822
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.