Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm
STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm
Logo
STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm
STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm
STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm
Artikel-Nr.:
     C8317-07811
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07811
EAN/GTIN:
     4005069078119
Suchbegriffe:
Kartätsche
Richtlatte
Richtscheit
stabila richtscheit länge 1,5m

STABILA Kartätsche Type HAK, 150 cm

Kartätsche zum Glätten von Putzoberflächen.
Verwindungssteifes Aluminium-H-Profil.
H-Profilform liegt bei der Arbeit gut in der Hand.
Profilquerschnitt: 27 mm x 112 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Werkstoff:
Aluminium
Profilquerschnitt:
27 mm x 112 mm
Breite:
2.70 cm
Höhe:
11.20 cm
Nettogewicht:
1.19 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
1500 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1500 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
27 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
112 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1190 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Weitere Suchbegriffe: richtlatte, richtlatte 1,5m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,70*
€ 143,633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,72*
€ 138,8968
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 113,70*
€ 135,303
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 110,74*
€ 131,7806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,56*
€ 123,2364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,48*
€ 118,3812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,74*
€ 100,8406
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07829
ab € 13,89*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
07827
ab € 60,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.