Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H2O Flachpinsel, 15,5cm, Spitze 7mm, SB-Btl. 1Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: H2O Flachpinsel
Verpackungsfoto: H2O Flachpinsel
Rayher H2O Flachpinsel
Produktfoto: H2O Flachpinsel
Produktfoto: H2O Flachpinsel
Dekoidee: H2O Flachpinsel
Dekoidee: H2O Flachpinsel
Artikel-Nr.:
     C825-29221000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     29221000
EAN/GTIN:
     4006166814907
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Flachpinsel
Pinsel mit Wassertank

H2O Pinsel, auch Wassertankpinsel genannt, eignen sich perfekt zum Malen mit Aquarell- und Wasserfarben(zB. Art.-Nr. 38615…. ). Das in den Schaft des Pinsels gefüllte Wasser, kannst du dosiert auf die Farben geben und dann malen. Auch für Aquarellstifte geeignet. Der Pinsel ist 15,5cm lang und hat eine flache 7 mm breite Spitze.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Wasserpinsel, Wassertankpinsel, flachpinsel 7 mm, flachpinsel, Aquarell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 4,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.