Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 6 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl metall grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher 6 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Standascher 6 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Standascher 6 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Standascher 6 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Standascher 6 Liter 300 x 250 x 960 mm Stahl metall grau
Artikel-Nr.:
     C812-RP56431-2
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56431
EAN/GTIN:
     3019922564313
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher stahl

Standascher mit 6 Liter Ascher für bis zu 3500 Zigaretten

  • Hochwertige moderne Ausführung für gehobene Ansprüche
  • Korpus aus beschichtetem Stahl und profiliertem Aluminium, UV-beständig
  • Wetterschutzdach reduziert das Eindringen von Regen und Schnee
  • Abschließbar durch Schloß mit Dreikant-Schlüssel, Bodenverankerung möglich
  • Integrierte Beutelhaltung und Ascherschublade für schnelle Entleerung
  • Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten auf dieserSeite
  • Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Hotel, Büro, Handel, Gastronomie

    Spezifikationen

    Farbe: Grau RAL 9006 Metallgrau
    Material: Stahl und Aluminium farbig beschichtet
    Kapazität: 30,0 Liter
    Außenabmessungen: Breite 30,0 x Tiefe 25,0 x Höhe 96,0 cm
    Einwurföffnung: beidseitig, Breite 26,0 x Höhe 13,0 cm
    Gewicht: 16,8 kg
    Hergestellt in FRANKREICH

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, rossignol standaschenbecher, Ascher, Kopa
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 331,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 418,03*
    € 497,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 415,65*
    € 494,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 399,36*
    € 475,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 379,18*
    € 451,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 331,59*
    € 394,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    56431
    ab € 330,40*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    56461
    ab € 387,11*
    Zubehör
    Eurobins
    1016
    ab € 38,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.