| |
|
| Artikel-Nr.: C812-CC1016-1 Herst.-Nr.: 1016 EAN/GTIN: 4051612010167 |
| |
|
| | |
| Abfallsack 70 L aus LDPE-Kunststoff 33 my für normale Beanspruchung Robuster Kunststoffsack für die Abfallentsorgung. Der Sack wird aus umweltfreundlichem Polyethylen mit Regeneratanteil hergestellt. Gemäß HACCP dürfen Lebensmittel, die zum Verzehr gedacht sind nicht in direkten Kontakt mit Regenerat-Ware kommen, hier muß 1A-Kunststoff eingesetzt werden. Das verwendete Kunststoffgranulat LDPE zeichnet sich durch eine zähere Struktur aus, ist durchstoßsicherer und neigt nicht so schnell zum Aufplatzen, wie die Materialvariante HDPE. Die my-Angabe (mü gesprochen) gibt die Stärke der verwendeten Folie an, je höher desto robuster wird der Sack. Die Abbildung ist nur beispielhaft und kann vom gelieferten Produkt abweichen. TIPP: verwenden Sie in Müllsackhaltern besser Abfallsäcke aus LDPE, da der Sack hier besonders stark beansprucht wird Paßt der Abfallsack zu meinem Müllbehälter bzw. Müllsackhalter? Messen oder errechnen Sie den Umfang Ihres Behälters oder der Sackhalterung und vergleichen den Wert mit dem unten stehenden Umfang. Bei runden Behältern können Sie auch nur den Durchmesser ermitteln und den Wert mit 3,14 multiplizieren, dann haben Sie auch den Umfang. Der Behälterumfang muß kleiner sein, als der Müllsackumfang. Artikeldetails: - Farbe: schwarz eingefärbt
- Material: LDPE-Regenerant (Polyethylen)
- Inhalt: ca. 70 Liter
- Fertigungsart: Flachsack
- Abmessungen: B 575 x H 1.000 mm, 33 my
- Umfang: 1.150 mm
- Verpackungseinheit: 1 Karton mit 250 Stück Müllbeuteln (10 Rollen á 25 Stück)
Weitere Farben und Stärken siehe unten |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, Müllsack |
| | |
| |