Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelhalter, selbstklebend, 2 Stuck, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221015
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221015
EAN/GTIN:
     4047443508485
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
- 3M Klebeband auf der Ruckseite zur Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - spezielle Bauform und rutschfestes Material sorgen fur sicheren Halt loser Kabel - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - Schluss mit Kabelsalat: mit dem Kabelmanager sind Kabel bzw. Stecker leicht zuganglich und schnell greifbar- einfach und schnell zur ordentlichen Kabelfuhrung: einfach Stecker durch den Schlitz des Mehrfach-Kabelhalters fuhren, schon bleiben die Kabel an Ort und Stelle - der Kabelhalter zum Kleben ist ideal am Schreibtisch, Nachttisch oder im Auto – uberall wo Kabel gut organisiert sein sollen - Ladekabel von Smartphone, Notebook oder Kopfhorer sind jederzeit griffbereit Lieferumfang: - 2 Kabelhalter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.34 g
Hohe:
10.5 cm | 2 cm
Lange:
9 cm | 6,5 cm
Breite:
2.5 cm | 2 cm
Farbton:
Weis
Material:
Thermoplastic Rubber (TPR)
Ausfuhrung:
Kabelhalter
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hama kabelhalter, kabel organizer, hama kabelbefestigung, Universal, Kabel, Halterung, Organisation, Halter, Befestigung, Schlauch, Schnalle, Montage, Installation, Kleben, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabel-Befestigung, Kabelhalter/-befestigung, ohne Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,63*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,20*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,57*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,26*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,95*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,91*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,08*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.