Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Sleeve Terra, bis 40 cm (15,6), Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217237
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217237
EAN/GTIN:
     4047443499912
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 15 zoll
laptop schutzhülle
- ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - die Linie „Terra“ steht fur nachhaltige Produkte in hoher Qualitat – gut fur Sie und gut fur die Umwelt - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - wasserabweisendes Material zum Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Kratzern - modisches Laptop-Sleeve fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Notebooks vor Schmutz und Kratzern- zwei stabile Reisverschlusszipper zum sicheren Verschliesen des Hauptfaches Lieferumfang: - 1 Laptop-Sleeve Terra
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
289.98 g | 296 g
Hohe:
31 cm
Lange:
41 cm
Breite:
3 cm
Ausenmas B x T x H:
42 x 2 x 29 cm
Innenmas B x T x H:
40 x 1,5 x 28 cm
Farbton:
Natur
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Terra
Fur Displaygrose:
40 cm (15,6")
Geeignet fur:
Laptop
Produktlinie:
Design Line
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle hama, Handytasche, Notebooktasche, Handy, Hulle, Smartphone, Laptop, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Notebook-Tasche, Handy/Smartphone, Nachhaltigkeit, Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Notebook-Sleeve, Handy-Sleeve, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,21*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,58*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 35,67*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 35,45*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 36,19*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,78*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,61*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,24*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,45*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,23*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.