Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Sleeve Florenz, bis 34 cm (13,3), Marineblau//Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217124
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217124
EAN/GTIN:
     4047443472120
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
- modernes, schlankes Laptop-Sleeve - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - modisches Laptop-Sleeve fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- modisches Notebook-Sleeve mit einem Farbmix aus Marineblau und Dunkelgrau Lieferumfang: - Laptop-Sleeve Florenz
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
191.82 g | 185 g
Hohe:
27.5 cm
Lange:
35.5 cm
Breite:
2.5 cm
Ausenmas B x T x H:
35,5 x 2,5 x 27,5 cm
Innenmas B x T x H:
34 x 1,5 x 26 cm
Farbton:
Dunkelgrau, Marineblau
Material:
Polyester
Serie:
Florenz
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")
Geeignet fur:
Laptop
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Farbe:
Blau/Grau
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen hama 13 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Handytasche, Handy, Hulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,67*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,54*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,43*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,90*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,89*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,63*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,39*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,21*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,75*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.