Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Toronto, bis 36 cm (14,1), Grau/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216568
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216568
EAN/GTIN:
     4047443467782
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Die Dynamik von Toronto spiegelt sich auch in der gleichnamigen Laptop-Tasche wider: Das elegante Material im locker, leichten Stepp-Look vereint Business-Style mit urbaner Fashion. Das macht die Tasche zu Ihrem neuen Lieblingsbegleiter! - Tasche im Stepp-Look aus kissenweichem Material fur eine angenehme Haptik - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- groses Hauptfach Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Toronto - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
337.64 g | 320 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
38 cm
Breite:
4.5 cm
Ausenmas B x T x H:
39 x 4 x 31 cm
Innenmas B x T x H:
35,5 x 3,5 x 28 cm
Farbton:
Blau, Grau
Material:
Nylon
Serie:
Toronto
Fur Displaygrose:
36 cm (14,1")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Blau/Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,66*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,52*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,51*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,89*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,93*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,42*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,56*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,44*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,26*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,19*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.