Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Toronto, bis 34 cm (13,3), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216563
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216563
EAN/GTIN:
     4047443467737
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Die Dynamik von Toronto spiegelt sich auch in der gleichnamigen Laptop-Tasche wider: Das elegante Material im locker, leichten Stepp-Look vereint Business-Style mit urbaner Fashion. Das macht die Tasche zu Ihrem neuen Lieblingsbegleiter! - Tasche im Stepp-Look aus kissenweichem Material fur eine angenehme Haptik - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - mit dem Dokumenten-Fach sind wichtige Unterlagen, Mappen oder Ihr Notizblock sofort griffbereit - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - gepolsterter Schultergurt fur ein bequemes Tragegefuhl: lasst sich abnehmen und in der Lange verstellen - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - modische Laptop-Tasche fur Trendbewusste zur Aufbewahrung und zum Schutz des Laptops vor Schmutz und Kratzern- groses Hauptfach Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Toronto - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
331.2 g | 314 g
Hohe:
26.5 cm
Lange:
36 cm
Breite:
3.5 cm
Ausenmas B x T x H:
37 x 3,5 x 29 cm
Innenmas B x T x H:
34 x 3 x 26 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Serie:
Toronto
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,19*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,67*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,35*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,55*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 38,18*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,93*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,61*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,45*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,12*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00217181
ab € 16,75*
Ähnlich
Hama
00217183
ab € 16,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.