Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Tasche Tayrona, bis 34 cm (13,3), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216535
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216535
EAN/GTIN:
     4047443464941
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Ob lassig getragen oder zum Business-Outfit - das naturfarbene Rot im fein aufeinander abgestimmten Materialmix der Notebook-Tasche macht sich in beiden Varianten gut, ohne overdone zu wirken. Das perfekte Mas an Style, Platz und Schutz! - modernes Material mit dezent meliertem Stoff - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - geraumige Vordertasche fur weiteres Zubehor oder personliche Dinge - zusatzliches Tabletfach fur Tablets bis 28 cm (11) im Hauptfach - Organizerstruktur in der Vordertasche zur ubersichtlichen Aufbewahrung von Zubehor - Trolleyband zur komfortablen Anbringung an einen Trolleygriff - Klettband zum Fixieren des Laptops - abnehmbarer und in der Lange verstellbarer Schultergurt fur ein angenehmes Tragegefuhl - praktische Handgriffe mit Stoffummantelung fur ein gutes Tragegefuhl - stabile, durchdachte Laptop-Tasche zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern- moderne Tasche mit angenehmer Haptik - stabile Reisverschlusszipper in Gun Metal Lieferumfang: - 1 Laptop-Tasche Tayrona - 1 Schultergurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
453.81 g | 210 g
Hohe:
29 cm
Lange:
37 cm
Breite:
5 cm
Ausenmas B x T x H:
37,5 x 4,5 x 28 cm
Innenmas B x T x H:
35,5 x 4 x 27 cm
Farbton:
Rot
Material:
Polyester, Polyurethan (PU)
Serie:
Tayrona
Fur Displaygrose:
34 cm (13,3")
Geeignet fur:
Laptop
Fur Endgerate-Marke:
Universell einsetzbar
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, notebook-tasche hama 13", rollenkoffer, rollkoffer rot, Tasche, Medien, Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,56*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,50*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,58*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 38,03*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 38,16*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,46*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,60*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,42*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,25*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,05*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.