Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Laptop-Sleeve Neoprene, bis 30 cm (11,6), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216502
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216502
EAN/GTIN:
     4047443463074
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Das weiche Innenfutter bietet zuverlassigen Schutz, und elegante Zipper runden das haptische Design gekonnt ab. Das Notebook-Sleeve Neoprene in Schwarz - ein robuster, taglicher Begleiter. - schlankes Sleeve im Neoprene-Style - gepolstertes Laptopfach fur zuverlassigen Schutz beim Transport - weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehauseoberflache - stabiles, durchdachtes Laptop-Sleeve zur sicheren Aufbewahrung von Laptop plus Zubehor und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern Lieferumfang: - 1 Laptop-Sleeve Neoprene
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
127.61 g | 140 g
Hohe:
25.5 cm
Lange:
33.5 cm
Breite:
2 cm
Ausenmas B x T x H:
32 x 2 x 23 cm
Innenmas B x T x H:
30 x 1 x 22,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Neopren
Serie:
Neopren
Fur Displaygrose:
29,46 cm (11,6")
Geeignet fur:
Laptop
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 11", laptop schutzhülle, laptop schutzhülle hama, Handytasche, Handy, Hulle, Smartphone, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Tasche, Handy/Smartphone, Sleeve, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Sleeve, Handy-Hulle, Handyhulle, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00222075
ab € 15,20*
Ähnlich
Hama
00222069
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00222070
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00216489
ab € 34,60*
Ähnlich
Hama
00222046
ab € 37,46*
Ähnlich
Hama
00222045
ab € 37,33*
Ähnlich
Hama
00222025
ab € 37,95*
Ähnlich
Hama
00222023
ab € 37,97*
Ähnlich
Hama
00217238
ab € 42,47*
Ähnlich
Hama
00217239
ab € 42,71*
Ähnlich
Hama
00222055
ab € 28,40*
Ähnlich
Hama
00222054
ab € 28,32*
Ähnlich
Hama
00216487
ab € 37,12*
Ähnlich
Hama
00222076
ab € 17,01*
Ähnlich
Hama
00222077
ab € 18,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.