Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 4K-HDMI™-Splitter, 1 In 2 Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205284
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205284
EAN/GTIN:
     4047443527202
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - unterstutzt hohe Grafikauflosungen mit 4K @ 30Hz - Stromversorgung erfolgt bequem uber den USB-Anschluss am Gerat - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Geratestatus - Kontroll-LED zeigt, ob die Stromversorung aktiv ist - 3D-Ubertragung durch erweiterte Bandbreite - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - zur Verteilung eines HDMI™-Signals – die perfekte Losung, wenn ein HDMI™-Anschluss fur mehrere Bildschirme genutzt wird- ermoglicht die zeitgleiche Prasentation einer HDMI™-Quelle (z.B. Blu-ray-Player) auf 2 HDMI™-Monitore (z.B. Flat TV, Beamer) - 4K-Unterstutzung fur hohe Auflosung in 2D und 3D: 4K-Standard, 4Kx2K (3840x2160 @30Hz), 1080p, 720p, 576p - verlustfreie Signalubertragung - Plug-and-Play-Installation: keine Software notig - mit integrierter Downscaling-Funktion: Damit das HDMI™-Signal bestmoglich ubertragen wird, rechnet der HDMI™-Verteiler bei zwei unterschiedlichen Bildschirmauflosungen auf die niedrigere herunter - professionelle Ubertragung im unauffalligen und platzsparenden Design fur Buro, Home Entertainment und Meetingraum Lieferumfang: - 1 4K-HDMI™-Splitter Downscaling - 1 USB-Kabel (USB-A auf USB-C) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
132.29 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
6,55 x 1,6 x 5,55 cm
Farbton:
Schwarz
Stromversorgung:
USB-Kabel
Ausgang:
HDMI™-Buchse
Eingang:
HDMI™-Buchse
Geeignet fur:
HDMI™
Anzahl Eingange:
1
Anzahl Ausgange:
2
HDTV-Auflosung:
max. 2160p
4k-Standard:
24/30Hz/2160P
Kompatibel mit:
HDCP
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, Verstarker, Verteiler, Schalten, Verteilen, Splitter, HDMI-Switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.