Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama High Speed HDMI™-Kabel, Stecker - Stecker, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00205280
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205280
EAN/GTIN:
     4047443450180
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
- High-Speed-Ubertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher- Ubertragung aller digitalen Video-, Audio- und Kopierschutzdaten und Signale - High-Speed-Ubertragung von bis zu 10,2 Gbit/s fur alle Bild- und Tonstandards - mit integriertem Audioruckkanal (ARC) Lieferumfang: - 1 High Speed HDMI™-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
311.55 g
Hohe:
4.5 cm
Lange:
15 cm | 10 m
Breite:
15 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
HDMI™-Stecker
Qualitat:
Entry
Schirmungsaufbau:
Voll geschirmt
Datenubertragungsrate:
10,2 Gbit/s
Technologie:
Audioruckkanal (ARC)
Geeignet fur:
PC-Gaming
Max. Auflosung:
1080 p
Bandbreite:
340 MHz
Filter:
Keine
Version:
High Speed
Zusatzfunktionen:
3D-Ubertragung
Produktlinie:
Entry Line
Farbe:
Schwarz
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stecker, Kabel, Audio, DVI, Verbindungskabel, HDMI, Anschluss, Audio/Video, Video, HDMI-Kabel, HDMI 1.4, HDMI Kabel, 4K, ARC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.