Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladegerat mit Ladekabel Micro-USB, 12 W, 1,0 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201622
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201622
EAN/GTIN:
     4047443489609
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
- intelligenter Chipsatz fur sicheres Laden: Uberlast-, Uberstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz - garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerat optimierten Ladung - optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlangert damit die Lebensdauer - robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar - Set aus Ladeadapter und Ladekabel: Zum Laden Ihres Smartphones oder Tablets mit Micro-USB-Anschluss uber die Steckdose- alles dabei: Ladeset bestehend aus Ladegerat und Ladekabel - max. Ausgangsleistung: 12 Watt - fur unterwegs: kleines und leichtes Netzteil, passt in jede Tasche und ins Handgepack - kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen - Netzanschluss von 100–240V geeignet fur weltweiten Einsatz in Verbindung mit landerspezifischem Adapter Lieferumfang: - 1 Ladegerat - 1 Ladekabel USB-A - Micro-USB - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
117.65 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
100-240 V
Kabellange:
1 m
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Micro-USB-Stecker
Art:
Reiseladeset
Anzeige:
LED-Funktion
Max. Ausgangsleistung:
12 W
Anzahl USB-Anschlusse:
1
Ausgangsspannung/Ausgangsstrom:
5V/ 2,4A
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb verlängerung 1m schwarz, ladegerät usb, hama ladegerät usb, USB, Ladegerat, Reiselader, Auto, Handy, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Netzgerat, Stromversorgung, Kfz, Autoladegerat, Reise, Navigation, Navigationsgerat, Navi, Aufladung, Schaltnetzgerat, Kfz-Ladegerat, USB-Kabel, Ladung, MP3-Player, Reiseladegerat, Automobil, Navi-Gerat, Kfz Ladegerat, MP3 Player, Kfz-Lader, Kfz Lader, Handy-Ladeset, Handy/Smartphone, Kfz-Ladekabel, Watt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00086400
ab € 6,91*
Ähnlich
Hama
00201698
ab € 35,65*
Ähnlich
Hama
00201699
ab € 35,68*
Ähnlich
Hama
00187279
ab € 18,46*
Ähnlich
Hama
00201636
ab € 12,63*
Ähnlich
Hama
00201610
ab € 23,28*
Ähnlich
Hama
00201613
ab € 12,71*
Ähnlich
Hama
00201607
ab € 16,90*
Ähnlich
Hama
00201608
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00201635
ab € 9,74*
Ähnlich
Hama
00201634
ab € 7,96*
Ähnlich
Hama
00201609
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00201611
ab € 25,71*
Ähnlich
Hama
00201612
ab € 18,03*
Ähnlich
Hama
00201614
ab € 18,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.