Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Docking-Station, Connect2Office Pro, 10 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00200100
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200100
EAN/GTIN:
     4047443470966
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Arbeiten Sie nicht hart, sondern smart – mit der Hama Dockingstation Connect2Office Pro konnen Sie Ihr Laptop oder Tablet um 10 zusatzliche Anschlusse erweitern. Jetzt arbeiten Sie im Homeoffice so komfortabel wie im Buro. Mit zwei grosen Bildschirmen, LAN-Anschluss, Tastatur und mehr. - Super-Speed-Datenubertragung von bis zu 5 Gbit/s - USB-C-Buchse unterstutzt Datenubertragung und Ladefunktion (USB PD) - fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - mit MST (Multi-Stream-Transport) konnen Sie z.B. ans Notebook drei zusatzliche Monitore anschliesen und alle vier Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten nutzen - Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - hochwertiges und robustes Aluminiumgehause in edler Optik - groser Buchsenabstand ermoglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - USB-C-Hub mit 10 Anschlussen, wenn am PC, Notebook, MacBook, Tablet Steckplatze fehlen (bzw. erweitert werden sollen) oder uber einen Stecker mehrere Gerate zentral verbunden/getrennt werden sollen- Schragstellung ermoglicht eine bequeme Position und komfortables Arbeiten am Schreibtisch oder unterwegs - gummierte Standfuse fur einen sicheren Stand ohne Rutschen - Plug & Play, keine manuelle Software-/Treiberinstallation erforderlich - kompatibel mit Thunderbolt-3/4 (Blitz-Symbol) - Stromversorgung erfolgt uber USB Anschlusse: - 4x USB-A: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Daten: fur z.B. externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur, Drucker - 1x USB-C Power: fur z.B. PD-Ladegerat, PD-Netzteil, PD-Power-Pack - 2x HDMI™: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer - 1x DisplayPort: zum Verbinden mit z.B. Monitor, TV, Beamer - 1x LAN/Ethernet: fur z.B. kabelgebundene Internet-Netzwerkverbindungen Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7 und Mac OS ab 10.8 Fur die Verwendung der Ladefunktion uber USB-C muss das Gerat USB-Power-Delivery (USB PD) oder Thunderbolt-3/4 unterstutzen. Zur Nutzung der Monitorfunktion uber HDMI™ oder DisplayPort muss das Gerat DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4 oder USB4 unterstutzen. Die MST-Funktion uber HDMI™ oder DisplayPort funktioniert ausschlieslich in Verbindung mit aktuellen Microsoft Windows Betriebssystemen. Lieferumfang: - 1 USB-C-Docking-Station - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
387.6 g
Hohe:
23 cm
Lange:
29.5 cm
Breite:
3 cm
Kabellange:
0,25 m
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-C-Stecker
Qualitat:
Essential
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Art:
USB-C Docking-Station
Max. Auflosung:
4k (4096 x 2160)
Max. Anschlussleistung:
100 W
Gehause Breite:
26,1 cm
Gehause Tiefe:
9 cm
Gehause Hohe:
2,3 cm
Anzahl Anschlusse:
10 Port(s)
Anschlusskabel:
Integriert
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000 Mbps
Produktlinie:
Essential Line
Ladetechnologie:
Power Delivery
Farbe:
Grau
Anschluss Details:
1x DisplayPort / DP 1.4 / max. 4K@60 Hz/1x LAN/Ethernet / Gigabit / max. 1 Gbit/s/1x USB-A / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s/1x USB-C / Power-Delivery / max. 5-20 V - 5 A - 100 W/1x USB-C / USB 3.2 Gen1 / max. 5 Gbit/s/2x HDMI™ / High Speed HDMI™ / max. 4K@60 Hz/3x USB-A / USB 2.0 / max. 480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, hama universal dockingstation, dockingstation für tablet, universal docking station, Ladegerat, Ladestation, Computer Bild Selection, Computer Bild, CoBi-Selection, CoBi Selection
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00200145
ab € 67,96*
Ähnlich
Hama
00200103
ab € 47,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.